Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1200 M 24x1,5 DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9012000240070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012000240070
EAN/GTIN:
     4031093775175
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
PM HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1200 M 24x1,5 DIN 374 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1200 | H R15
Gewinde:
M 24x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
6HX
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Feingewinde, 1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.