Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindeformer
>
Artikel
PM HSS-E Gewindeformer Typ 1255 M 4 DIN 2174
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245Y-GUEH9012550040000
Hersteller:
Gühring
Herst.-Nr.:
9012550040000
EAN/GTIN:
4031093702133
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer gühring m4
PM HSS-E Gewindeformer Typ 1255 M 4 DIN 2174 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1255 | N
Gewinde:
M 4
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schaft-Durchmesser:
4,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Form:
C
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
6HX
Innenkühlung:
keine
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 245
>
Herstellerprogramm
Weitere Suchbegriffe:
gewindeformer gühring
,
gewindeformer
,
Gewindebohrer
,
Gewindeformer für Metrische ISO-Gewinde
,
1255
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen