Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E TIN Maschinengewindebohrer Typ 1277 M 10x1 DIN 2174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9012770100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9012770100050
EAN/GTIN:
     4031093703956
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer gühring
HSS-E TIN Maschinengewindebohrer Typ 1277 M 10x1 DIN 2174 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1277 | N
Gewinde:
M 10x1
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
10 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
6GX
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Gewindebohrer, Gewindeformer für Metrische ISO-Feingewinde, 1277
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.