Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Maschinengewindebohrer Typ 1861 M 10x1 DIN 371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9018610100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9018610100050
EAN/GTIN:
     4031093692724
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VHM Maschinengewindebohrer Typ 1861 M 10x1 DIN 371 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1861 | H
Gewinde:
M 10x1
Norm:
DIN 371
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
10 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
6HX
Anwendung:
Aluminium und AL-Legierungen, Kunststoffe, Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindebohrer für Metr. ISO-Feingewinde, 1861
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,62*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,70*
€ 310,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.