Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindeformer Typ 1972 M 4 DIN 371RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9019720040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9019720040000
EAN/GTIN:
     4031093338851
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer gühring
VHM Gewindeformer Typ 1972 M 4 DIN 371RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1972 | N
Gewinde:
M 4
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
7,5 mm
Schaft-Durchmesser:
4,5 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
VHM
Form:
C
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
6HX
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, Gewindebohrer, Kühlkanal-Gewindeformer für Metr. ISO-Gewinde, 1972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,89*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 233,98*
€ 278,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.