Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1979 UNC 12-24 DIN 371RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9019790054860
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9019790054860
EAN/GTIN:
     4031093339391
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1979 UNC 12-24 DIN 371RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1979 | GG
Gewinde:
UNC 12-24
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
nitriert
Toleranzfeld:
2B
Anwendung:
Gusswerkstoffe
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für UNC-Gewinde, 1979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.