Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1980 UNC 12-24 DIN 371RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9019800054860
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9019800054860
EAN/GTIN:
     4031093339490
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 1980 UNC 12-24 DIN 371RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
1980 | VA
Gewinde:
UNC 12-24
Norm:
ähnlich DIN 371
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
6 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
2B
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für UNC-Gewinde, 1980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.