Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Fire-Spiralbohrer Typ 2498 4,5 mm DIN 1897RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9024980045000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9024980045000
EAN/GTIN:
     4031093361774
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSCO Fire-Spiralbohrer Typ 2498 4,5 mm DIN 1897RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2498 | GT 80
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
DIN 1897
Gesamtlänge:
58 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSCO
Spitzenwinkel:
130°
Oberfläche:
nanoFIRE
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 guhring, din 1897, Spiralbohrer, Spiralbohrer extra kurz, 2498
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.