Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2873 UNC 1/2-13 DIN 376R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9028730127000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9028730127000
EAN/GTIN:
     4031093601689
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/2"
unc gewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2873 UNC 1/2-13 DIN 376R - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2873 | VA
Gewinde:
UNC 1/2-13
Norm:
ähnlich DIN 376
Gesamtlänge:
110 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Durchmesser:
9 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
2B
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für UNC-Gewinde, 2873
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.