Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2888 M 10x1 DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9028880100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9028880100050
EAN/GTIN:
     4031093602136
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinengewindebohrer Typ 2888 M 10x1 DIN 374 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2888 | N
Gewinde:
M 10x1
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schaft-Durchmesser:
7 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
B
Bohrungsart:
Durchgangsgewinde
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 2888
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.