Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E TIN Maschinengewindebohrer Typ 2897 M 24x1,5 DIN 374


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9028970240070
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9028970240070
EAN/GTIN:
     4031093637725
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E TIN Maschinengewindebohrer Typ 2897 M 24x1,5 DIN 374 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
2897 | VA R15
Gewinde:
M 24x1,5
Norm:
DIN 374
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Schaft-Durchmesser:
18 mm
Schaft:
zylindrisch
Schneidstoff:
HSS-E
Form:
C
Bohrungsart:
Sacklochgewinde
Oberfläche:
TiN
Toleranzfeld:
ISO2/6H
Anwendung:
rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindebohrer für Metrische ISO-Feingewinde, 2897
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.