Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Schaftfräser Typ 3023 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9030230160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9030230160000
EAN/GTIN:
     4031093365239
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Schaftfräser Typ 3023 16 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3023 | N mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidenlänge:
65 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,59*
€ 764,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,79*
€ 751,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,73*
€ 694,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,17*
€ 683,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,20*
€ 666,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.