Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Typ 3304 15 mm DIN 6528RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033040150000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033040150000
EAN/GTIN:
     4031093376600
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Schaftfräser Typ 3304 15 mm DIN 6528RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3304 | N mm
Durchmesser:
15 mm
Norm:
DIN 6528
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
15
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,02*
€ 258,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.