Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Stirnradiusfräser Typ 3308 12 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033080120000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033080120000
EAN/GTIN:
     4031093672047
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Stirnradiusfräser Typ 3308 12 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3308 | N mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
83 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
12
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.