Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Schaftfräser Typ 3340 18 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033400180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033400180000
EAN/GTIN:
     4031093377034
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
PM HSS-E Schaftfräser Typ 3340 18 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3340 | NRf mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.