Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Schaftfräser Typ 3340 25 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033400250000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033400250000
EAN/GTIN:
     4031093377058
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
PM HSS-E Schaftfräser Typ 3340 25 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3340 | NRf mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
121 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Zähneanzahl:
5
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Schaft-Durchmesser:
25
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.