Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3365 6 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033650060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033650060000
EAN/GTIN:
     4031093675642
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3365 6 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3365 | NRf mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 168,72*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,13*
€ 171,34*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.