Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3365 16 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033650160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033650160000
EAN/GTIN:
     4031093675680
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3365 16 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3365 | NRf mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,69*
€ 364,59*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,91*
€ 370,22*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,22*
€ 440,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.