Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3365 20 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033650200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033650200000
EAN/GTIN:
     4031093675697
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3365 20 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3365 | NRf mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
104 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
20
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,37*
€ 859,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,28*
€ 829,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,50*
€ 770,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,89*
€ 757,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,43*
€ 745,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.