Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Radiusfräser Typ 3466 4 mm DIN 327RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9034660040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034660040000
EAN/GTIN:
     4031093381734
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Radiusfräser Typ 3466 4 mm DIN 327RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3466 | N
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 327
Gesamtlänge:
51 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Form:
D
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
e8/h10
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, bohrnutenfräser, Schaftfräser, Langlochfräser mit Vollradius (2-Schneider), 3466
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.