Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Radiusfräser Typ 3466 6 mm DIN 327RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9034660060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034660060000
EAN/GTIN:
     4031093381758
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Radiusfräser Typ 3466 6 mm DIN 327RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3466 | N
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 327
Gesamtlänge:
52 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Form:
D
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
e8/h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.