Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Radiusfräser Typ 3466 9 mm DIN 327RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9034660090000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034660090000
EAN/GTIN:
     4031093381789
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Radiusfräser Typ 3466 9 mm DIN 327RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3466 | N
Durchmesser:
9 mm
Norm:
DIN 327
Gesamtlänge:
61 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Form:
D
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
e8/h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.