Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Radiusfräser Typ 3467 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9034670180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034670180000
EAN/GTIN:
     4031093382069
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Radiusfräser Typ 3467 18 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3467 | N mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
123 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, bohrnutenfräser, Schaftfräser, Langlochfräser mit Vollradius (2-Schneider), 3467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.