Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Radiusfräser Typ 3467 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9034670200000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034670200000
EAN/GTIN:
     4031093382076
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Radiusfräser Typ 3467 20 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3467 | N mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
141 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
20
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.