Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3523 >=M 18x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035230121500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035230121500
EAN/GTIN:
     4031093737418
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3523 >=M 18x1,5 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3523 | TMU SP
Gewinde:
>=M 18x1,5
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
ähnlich DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3523
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,92*
€ 691,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,10*
€ 685,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,53*
€ 626,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.