Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3527 M 10x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035270100060
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035270100060
EAN/GTIN:
     4031093624008
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3527 M 10x1,25 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3527 | TMC SP
Gewinde:
M 10x1,25
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
16,9 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3527
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,53*
€ 611,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,32*
€ 557,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,40*
€ 544,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,97*
€ 516,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.