Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3528 M 10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035280100050
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035280100050
EAN/GTIN:
     4031093624107
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3528 M 10x1 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3528 | TMC SP
Gewinde:
M 10x1
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
21,5 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3528
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,39*
€ 652,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,03*
€ 641,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,17*
€ 583,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.