Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3534 UNC 3/8-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035340095250
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035340095250
EAN/GTIN:
     4031093624244
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3534 UNC 3/8-16 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3534 | TMC SP
Gewinde:
UNC 3/8-16
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
16,7 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für UNC-Gewinde, 3534
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,80*
€ 650,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,95*
€ 648,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,64*
€ 591,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,53*
€ 577,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,73*
€ 550,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.