Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3541 >=M 18x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035410121250
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035410121250
EAN/GTIN:
     4031093624527
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3541 >=M 18x1,25 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3541 | TMU SP
Gewinde:
>=M 18x1,25
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
ähnlich DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3541
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,81*
€ 789,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,37*
€ 776,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,95*
€ 716,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,77*
€ 700,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,26*
€ 676,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.