Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3556 >=M 24x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035560162000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035560162000
EAN/GTIN:
     4031093625449
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m24
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3556 >=M 24x2 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3556 | TMU SP
Gewinde:
>=M 24x2
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
90 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
ähnlich DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiAlN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser, Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3556
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,74*
€ 976,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,33*
€ 947,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,39*
€ 904,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,41*
€ 885,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,34*
€ 865,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.