Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrnutenfräser Typ 3558 2 mm DIN 6527K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035580020000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035580020000
EAN/GTIN:
     4031093645737
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Bohrnutenfräser Typ 3558 2 mm DIN 6527K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3558 | N mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
DIN 6527K
Gesamtlänge:
50 mm
Schneidenlänge:
3 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
7
€ 9,95*
ab € 12,59*
€ 18,08*
17 Tage
9
€ 6,99*
ab € 15,08*
€ 21,78*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 38,98*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.