Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 16,5X4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035800165010
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035800165010
EAN/GTIN:
     4031093384124
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
HSCO Schlitzfräser Typ 3580 DIN 850RH 16,5X4mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3580 | N
Abmessung:
16,5X4 mm
Norm:
DIN 850
Gesamtlänge:
56 mm
Zähnezahl:
8
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSCO
Form:
D
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h12
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Schaftfräser, 3580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.