Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Schaftfräser Typ 3660 28 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036600280000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036600280000
EAN/GTIN:
     4031093385220
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
PM HSS-E Schaftfräser Typ 3660 28 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3660 | NRf mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
121 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Zähneanzahl:
5
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Schaft-Durchmesser:
25
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,98*
€ 500,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,83*
€ 453,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,76*
€ 442,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.