Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E-PM Bohrnutenfräser Typ 3668 10 mm DIN 844RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036680100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036680100000
EAN/GTIN:
     4031093386098
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-E-PM Bohrnutenfräser Typ 3668 10 mm DIN 844RH - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3668 | NRf mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
72 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.