Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Mini-Bohrnutenfräser Typ 3684 7,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036840077500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036840077500
EAN/GTIN:
     4031093674065
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Mini-Bohrnutenfräser Typ 3684 7,75 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3684 | N mm
Durchmesser:
7,75 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
42 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 6535-HA/HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
8
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
e8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.