Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Mini-Bohrnutenfräser Typ 3684 8,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036840087000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036840087000
EAN/GTIN:
     4031093674089
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Mini-Bohrnutenfräser Typ 3684 8,7 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3684 | N mm
Durchmesser:
8,7 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
48 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 6535-HA/HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
e8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.