Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3691 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036910160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036910160000
EAN/GTIN:
     4031093674515
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3691 16 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3691 | NH mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidenlänge:
65 mm
Zähneanzahl:
6
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,28*
€ 590,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,79*
€ 584,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,51*
€ 530,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,65*
€ 521,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.