Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSCO Walzenstirnfräser Typ 3749 40 mm DIN 1880RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037490400000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037490400000
EAN/GTIN:
     4031093389884
Suchbegriffe:
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Walzenstirnfräser
walzenstirn-schruppfräser nr 40x32 ...
HSCO Walzenstirnfräser Typ 3749 40 mm DIN 1880RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3749 | NR
Durchmesser:
40 mm
Norm:
DIN 1880
Breite:
32 mm
Bohrung:
16 mm
Zähneanzahl:
6
Schneidstoff:
HSCO
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
TiCN
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,02*
€ 602,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,58*
€ 595,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,78*
€ 520,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,94*
€ 499,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.