Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Gewindefräser Typ 3763 M 10x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037630100060
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037630100060
EAN/GTIN:
     4031093734127
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
VHM Gewindefräser Typ 3763 M 10x1,25 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3763 | TMC SP
Gewinde:
M 10x1,25
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
25,5 mm
Schaft-Durchmesser:
12 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
2,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
TiCN
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10, Gewindefräser für Metrische ISO-Feingewinde, 3763
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,44*
€ 682,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,01*
€ 669,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,05*
€ 595,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,14*
€ 578,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.