Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrgewindefräser Typ 3775 M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9037750140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037750140000
EAN/GTIN:
     4031093734622
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM Bohrgewindefräser Typ 3775 M 14 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3775 | DTMC SP
Gewinde:
M 14
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
102 mm
Schneidenlänge:
23,6 mm
Schaft-Durchmesser:
16 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
max. Bohrtiefe:
1,5xD
Bohrungsart:
Durchgang- und Sackloch
Oberfläche:
blank
Innenkühlung:
axial
Weitere Suchbegriffe: Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde, 3775
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.119,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,36*
€ 1.429,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,20*
€ 1.423,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,44*
€ 1.382,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,42*
€ 1.354,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,38*
€ 1.332,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.