Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM TIALN Kopierfräser Typ 3866 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9038660080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9038660080000
EAN/GTIN:
     4031093736701
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM TIALN Kopierfräser Typ 3866 8 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3866 | N mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
8
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.