Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Wechselplatte Typ 4111 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9041110180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9041110180000
EAN/GTIN:
     4049844059979
Suchbegriffe:
Wechselplatte
Wechselplatten für HT 800
4111
VHM Wechselplatte Typ 4111 18 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
4111
Durchmesser:
18 mm
Norm:
Werksnorm
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
145°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.