Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Wechselplatte Typ 4111 18,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9041110186500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9041110186500
EAN/GTIN:
     4049844059948
Suchbegriffe:
Wechselplatte
Wechselplatten für HT 800
4111
VHM Wechselplatte Typ 4111 18,65 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
4111
Durchmesser:
18,65 mm
Norm:
Werksnorm
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
145°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.