Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAURING-Maschinengewindebohrer VÖLKEL 39 Grad RSP M 3-12 DIN 371/376 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL47867
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     47867
EAN/GTIN:
     4022835478676
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer-sortiment m3-12
BLAURING-Maschinengewindebohrer VÖLKEL 39 Grad RSP M 3-12 DIN 371/376 HSS-E - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 3-12
Norm:
DIN 371/376
Material:
HSS-E
Gewicht:
0,484 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, maschinen-gewindebohrer satz, Gewindebohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 84,81*
€ 104,63*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 105,10*
€ 4,90*
ab € 85,22*
€ 107,93*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,97*
€ 109,66*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,42*
€ 134,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.