Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D BSW 3/4 DIN 352 HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL62330
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     62330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
bsw gewindebohrer
VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D BSW 3/4 DIN 352 HSS-G - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
BSW 3/4
Norm:
DIN 352
Material:
HSS-G
Gewicht:
0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 10,71*
€ 15,33*
1 Tag
25
6
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 15,44*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,33*
€ 15,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.