Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D UNF 1/2 DIN 352 HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL64322
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     64322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D UNF 1/2 DIN 352 HSS-G - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
UNF 1/2
Norm:
DIN 352
Material:
HSS-G
Gewicht:
0,0365 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,04*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,16*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 8,24*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.