Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D M 32X1,5 DIN 2181 HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL66536
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     66536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
VÖLKEL Einschnittgewindebohrer Form D M 32X1,5 DIN 2181 HSS-G - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 32X1,5
Norm:
DIN 2181
Material:
HSS-G
Gewicht:
0,263 kg
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Gewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 37,07*
€ 49,74*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 50,53*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,98*
€ 55,11*
1
€ 6,90*
ab € 43,82*
€ 67,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.