Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Kegelsenker-Bits 90 Grad 8,3 MM HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL67308
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67308
EAN/GTIN:
     4022835673088
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
VÖLKEL Kegelsenker-Bits 90 Grad 8,3 MM HSS - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
8,3 mm
Material:
HSS
Gewicht:
0,0095 kg
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335, Gewindebohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,03*
1 Tag
26
1
€ 6,95*
ab € 5,65*
€ 8,15*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,60*
€ 8,46*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.