Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Schneideisen 50 mm o/d NPT 1 JIS B-4451 HSS 98038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-VOELKEL98038
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     98038
EAN/GTIN:
     4022835980384
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
VÖLKEL Schneideisen 50 mm o/d NPT 1 JIS B-4451 HSS - Fabrikat: Völkel
Weitere Informationen:
Abmessung:
NPT 1
Norm:
JIS B-4451
Material:
HSS
Gewicht:
0,187 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidbacken, schneidbacken, Schneideisen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 24,00*
€ 33,12*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 36,01*
1
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 36,33*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 36,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.