Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Robust23 Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-KNIPEX002135
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 35
EAN/GTIN:
     4003773084365
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 25 kg. 23 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Dokumentenfach. Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen. Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten. Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen. Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach. Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individüll unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff.
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,49*
€ 474,15*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 435,50*
€ 478,47*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 437,51*
€ 480,65*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 449,57*
€ 492,80*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 456,77*
€ 496,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,80*
€ 586,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 35 LE
ab € 165,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.